Sarokcsőfogó S-pofás, svéd forma
Sarokcsőfogó, S-pofa
SAROK-CSŐFOGÓ-S-FORMA-3CO/80MM-L640


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Fokozatmentesen állítható
Lecsavarodás ellen biztosított állítóanyával
Kiváló, erős befogás
A forgásiránnyal ellentétes irányú fogazás a fejen
Strapabíró és kopásálló
Indukciósan edzett fogak
Adatlapok(X)
Csövek, csavaranyák
![]() | |
Befogási tartomány colban | 3 in |
Max. csőátmérő collban | 3 in |
Befogási tartomány | 80 mm |
Hosszúság (L) | 640 mm |
Szorítópofa szélessége (B) | 30 mm |
Pofavastagság (C) | 15.5 mm |
DIN | 5234 |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Szín | Piros |